› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 3X1.0 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18111
Cod. Produttore 18111

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione di esercizio: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1.0 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Materiale guaina: PVC conforme DIN VDE
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza olio e fiamma: Certificato DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 3X1.0 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua struttura a tre conduttori di 1.0 mm² garantisce una buona conducibilità elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto estetico, ma facilita anche l'integrazione con altri sistemi elettrici. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni fisse e mobili, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Con una progettazione attenta ai dettagli, il cavo TRONIC rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 3X1.0 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua struttura a tre conduttori di 1.0 mm² garantisce una buona conducibilità elettrica, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto estetico, ma facilita anche l'integrazione con altri sistemi elettrici. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni fisse e mobili, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Con una progettazione attenta ai dettagli, il cavo TRONIC rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 3X1.0 Qmm Grey