› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 3X1.0 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18111M
Cod. Produttore 18111M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1.0 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5 x Ø esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo Tronic LIYY 3X1.0 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari ambiti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le sollecitazioni quotidiane. La sua sezione di 1.0 mm² garantisce una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e residenziali. Grazie alla sua flessibilità, il Tronic LIYY è semplice da installare e maneggiare, permettendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo Tronic LIYY 3X1.0 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari ambiti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le sollecitazioni quotidiane. La sua sezione di 1.0 mm² garantisce una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e residenziali. Grazie alla sua flessibilità, il Tronic LIYY è semplice da installare e maneggiare, permettendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 3X1.0 Qmm Grey