› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18058
Cod. Produttore 18058

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 3 x 0.34 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Guaina esterna: PVC grigia RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 7.5x Ø
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Resistenza: olio, fiamma (DIN VDE 0482-332-1-2)
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.34 QMM in grigio è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità e resistenza. Con una sezione di 0.34 mm² e tre conduttori, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conducibilità elettrica, rendendolo ideale per l'uso in impianti di cablaggio e in applicazioni industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente all'usura e agli agenti atmosferici, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.34 QMM in grigio è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità e resistenza. Con una sezione di 0.34 mm² e tre conduttori, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conducibilità elettrica, rendendolo ideale per l'uso in impianti di cablaggio e in applicazioni industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente all'usura e agli agenti atmosferici, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

4.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.34 Qmm Grey