› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18058M
Cod. Produttore 18058M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0,34 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d’esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Resistenza a olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.34 QMM in grigio è una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di corrente affidabile e sicura, grazie alla sua costruzione di alta qualità. Con tre conduttori da 0.34 mm², offre una flessibilità eccezionale, rendendolo perfetto per applicazioni in spazi ristretti o in situazioni dove è richiesta una maggiore manovrabilità. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine visivo nei cablaggi. Adatto per una varietà di installazioni, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durature in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.34 QMM in grigio è una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di corrente affidabile e sicura, grazie alla sua costruzione di alta qualità. Con tre conduttori da 0.34 mm², offre una flessibilità eccezionale, rendendolo perfetto per applicazioni in spazi ristretti o in situazioni dove è richiesta una maggiore manovrabilità. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine visivo nei cablaggi. Adatto per una varietà di installazioni, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durature in ambito elettrico.
Cavo Tronic (Liyy) 3X0.34 Qmm Grey