› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18030
Cod. Produttore 18030

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0,25 mm²
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura lavoro: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diam. est.
  • Resistenza a oli e sostanze: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura a tre conduttori da 0.25 mm² lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una buona flessibilità e resistenza. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma è anche pratico per l'integrazione in diverse installazioni. Adatto per utilizzi in ambienti interni, questo cavo offre prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro normali. Che tu stia realizzando un nuovo impianto elettrico o aggiornando uno esistente, il cavo TRONIC è una scelta sicura e performante. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura a tre conduttori da 0.25 mm² lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una buona flessibilità e resistenza. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma è anche pratico per l'integrazione in diverse installazioni. Adatto per utilizzi in ambienti interni, questo cavo offre prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro normali. Che tu stia realizzando un nuovo impianto elettrico o aggiornando uno esistente, il cavo TRONIC è una scelta sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.25 Qmm Grey