› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18030M
Cod. Produttore 18030M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Sezione conduttori: 3x0.25 mm²
  • Colore guaina: Grigio RAL 7001
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Impedenza caratteristica: 78 Ohm
  • Certificazioni: EAC, VDE, CE

Descrizione del prodotto

Il cavo HUK18030M è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale LIYY, questo cavo presenta una sezione di 3x0.25 mm², rendendolo ideale per connessioni affidabili e sicure. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro e installazioni. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, è perfetto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative diverse, assicurando così una lunga durata e una performance costante nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo HUK18030M è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale LIYY, questo cavo presenta una sezione di 3x0.25 mm², rendendolo ideale per connessioni affidabili e sicure. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro e installazioni. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, è perfetto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative diverse, assicurando così una lunga durata e una performance costante nel tempo.
Cavo Tronic (Liyy) 3X0.25 Qmm Grey