› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18002
Cod. Produttore 18002

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 3 x 0,14 mm²
  • Tensione nominale: 350 V
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno (flessibile)
  • Impedenza caratteristica: 78 Ohm
  • Test di infiammabilità: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Applicazione: uso interno, flessibile
  • Serie: TRONIC (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.14 QMM GREY è progettato per offrire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in impianti di cablaggio e per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce una conduzione efficiente e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. La robustezza e la versatilità di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 3X0.14 QMM GREY è progettato per offrire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in impianti di cablaggio e per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce una conduzione efficiente e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. La robustezza e la versatilità di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

3.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 3X0.14 Qmm Grey