› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 36X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18047
Cod. Produttore 18047

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Materiale guaina: PVC grigio
  • Temperatura lavoro: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Resistenza a olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: TRONIC (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 36X0.25 QMM GREY è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale a fattori esterni, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto neutro e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e estetica, garantendo al contempo la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 36X0.25 QMM GREY è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale a fattori esterni, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto neutro e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e estetica, garantendo al contempo la massima sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

36

diametro esterno circa

11.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 36X0.25 Qmm Grey