› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 36X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18047M
Cod. Produttore 18047M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 36
  • Diametro esterno: 11,3 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza olio e fiamma: certificata VDE e IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 36X0.25 mm² in grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche in cui è richiesta una connessione affidabile e duratura. Con una sezione trasversale di 0.25 mm², questo cavo è progettato per garantire una buona conduttività elettrica, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un prodotto versatile e di alta qualità nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 36X0.25 mm² in grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche in cui è richiesta una connessione affidabile e duratura. Con una sezione trasversale di 0.25 mm², questo cavo è progettato per garantire una buona conduttività elettrica, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un prodotto versatile e di alta qualità nel settore degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 36X0.25 Qmm Grey