› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 30X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18045
Cod. Produttore 18045

Informazioni principali

  • Sezione: 30x0,25 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: LIYY
  • Applicazione: Cablaggio industriale
  • Resistenza: Alta durata
  • Rivestimento: Protettivo
  • Serie: TRONIC
  • Uso: Installazioni sicure

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 30X0.25 mm² di colore grigio è progettato per applicazioni elettriche e di cablaggio di alta qualità. Con una sezione trasversale di 0.25 mm², questo cavo offre una conduzione ottimale dell'energia elettrica, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il rivestimento in materiale di alta qualità offre protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e senza interruzioni degli impianti elettrici. Con il TRONIC LIYY 30X0.25 mm², si può contare su prestazioni elevate e su una lunga vita utile nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 30X0.25 mm² di colore grigio è progettato per applicazioni elettriche e di cablaggio di alta qualità. Con una sezione trasversale di 0.25 mm², questo cavo offre una conduzione ottimale dell'energia elettrica, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il rivestimento in materiale di alta qualità offre protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e senza interruzioni degli impianti elettrici. Con il TRONIC LIYY 30X0.25 mm², si può contare su prestazioni elevate e su una lunga vita utile nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Tronic (Liyy) 30X0.25 Qmm Grey