› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X1.0 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18110M
Cod. Produttore 18110M

Informazioni principali

  • Tipo: LIYY
  • Sezione cavo: 2X1.0 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Illuminazione e impianti
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: TRONIC
  • Conformità: Standard di sicurezza

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X1.0 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo cavo si presenta in un elegante colore grigio, che lo rende adatto a diverse applicazioni. Con una sezione di 1.0 mm², è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre la sua robustezza assicura una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo gravoso. Grazie alle sue caratteristiche, il cavo TRONIC è perfetto per impianti di illuminazione, apparecchiature elettriche e altre applicazioni che richiedono un collegamento affidabile. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende una scelta ideale per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni di alta qualità per le proprie esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X1.0 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo cavo si presenta in un elegante colore grigio, che lo rende adatto a diverse applicazioni. Con una sezione di 1.0 mm², è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre la sua robustezza assicura una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo gravoso. Grazie alle sue caratteristiche, il cavo TRONIC è perfetto per impianti di illuminazione, apparecchiature elettriche e altre applicazioni che richiedono un collegamento affidabile. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende una scelta ideale per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni di alta qualità per le proprie esigenze di cablaggio.
Cavo Tronic (Liyy) 2X1.0 Qmm Grey