› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18085
Cod. Produttore 18085

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttore: 2 x 0.5 mm²
  • Diametro esterno: 4.8 mm
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a olio: elevata
  • Norme di sicurezza: flame-retardant DIN VDE 0482

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo ideale per collegamenti in impianti di illuminazione, dispositivi elettronici e altro ancora. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e domestici. Questo cavo è compatibile con molteplici standard di installazione, assicurando una facile integrazione in qualsiasi progetto elettrico. Scegliendo il cavo TRONIC, si opta per un prodotto che unisce funzionalità e design, garantendo così un'ottima scelta per i vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a doppio conduttore da 0.5 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo ideale per collegamenti in impianti di illuminazione, dispositivi elettronici e altro ancora. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e domestici. Questo cavo è compatibile con molteplici standard di installazione, assicurando una facile integrazione in qualsiasi progetto elettrico. Scegliendo il cavo TRONIC, si opta per un prodotto che unisce funzionalità e design, garantendo così un'ottima scelta per i vostri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.5 Qmm Grey