› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18085M
Cod. Produttore 18085M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: TRONIC (LIYY)
  • Sezione conduttori: 2 x 0.5 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio, flessibile
  • Serie: TRONIC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.5 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti interni e per il collegamento di dispositivi elettrici. La sua sezione di 0.5 mm² garantisce un'ottima conduttività, rendendolo perfetto per l'uso in circuiti a bassa tensione. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, facilitando l'integrazione in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, rendendo il lavoro più rapido e semplice. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.5 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti interni e per il collegamento di dispositivi elettrici. La sua sezione di 0.5 mm² garantisce un'ottima conduttività, rendendolo perfetto per l'uso in circuiti a bassa tensione. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, facilitando l'integrazione in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, rendendo il lavoro più rapido e semplice. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e hobbisti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.5 Qmm Grey