› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18057
Cod. Produttore 18057

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0,34 mm²
  • Diametro esterno: 4,0 mm
  • Peso: 22 kg/km
  • Raggio minimo piegatura: 7,5 x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C +80°C
  • Guaina: PVC grigia (RAL 7001)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.34 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduzione elettrica, garantendo prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni. La sezione di 0.34 mm² lo rende particolarmente adatto per collegamenti elettrici leggeri, mentre il rivestimento grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo quotidiano, assicurando una lunga durata e sicurezza. Con il cavo TRONIC, puoi contare su una soluzione efficace e duratura per tutti i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.34 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduzione elettrica, garantendo prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni. La sezione di 0.34 mm² lo rende particolarmente adatto per collegamenti elettrici leggeri, mentre il rivestimento grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo quotidiano, assicurando una lunga durata e sicurezza. Con il cavo TRONIC, puoi contare su una soluzione efficace e duratura per tutti i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.34 Qmm Grey