› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18057M
Cod. Produttore 18057M

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 2 x 0.34 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Voltaggio di prova core/core: 2000 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5 x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a oli e fiamme: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.34 QMM in grigio è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una buona conduttività e una lunga durata nel tempo. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo cavo è perfetto per l'uso in installazioni domestiche e industriali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina prestazioni elevate e versatilità, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.34 QMM in grigio è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una buona conduttività e una lunga durata nel tempo. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo cavo è perfetto per l'uso in installazioni domestiche e industriali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina prestazioni elevate e versatilità, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.34 Qmm Grey