› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18029
Cod. Produttore 18029

Informazioni principali

  • Sezione: 2 x 0.25 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Tensione di prova: 1200 V
  • Tensione di rottura: 2400 V
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.25 QMM in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti sia industriali che residenziali. La sua sezione di 0.25 mm² garantisce un'ottima conduttività elettrica, mentre il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina qualità, efficienza e affidabilità, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.25 QMM in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti sia industriali che residenziali. La sua sezione di 0.25 mm² garantisce un'ottima conduttività elettrica, mentre il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina qualità, efficienza e affidabilità, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

3.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.25 Qmm Grey