› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18029M
Cod. Produttore 18029M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0.25 mm²
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sezione di 0.25 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti residenziali e commerciali. Il suo colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. Perfetto per utilizzi in cui è richiesta flessibilità e robustezza, questo cavo rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Scegliete il cavo TRONIC per un collegamento elettrico di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sezione di 0.25 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti residenziali e commerciali. Il suo colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. Perfetto per utilizzi in cui è richiesta flessibilità e robustezza, questo cavo rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Scegliete il cavo TRONIC per un collegamento elettrico di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.25 Qmm Grey