› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18001
Cod. Produttore 18001

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0.14 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro est.
  • Resistenza olio: Elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.14 QMM di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. La sua sezione di 0.14 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Adatto per vari tipi di impianti elettrici, il cavo TRONIC è una scelta sicura e affidabile per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità. Grazie al suo colore grigio, si integra facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 2X0.14 QMM di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. La sua sezione di 0.14 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Adatto per vari tipi di impianti elettrici, il cavo TRONIC è una scelta sicura e affidabile per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità. Grazie al suo colore grigio, si integra facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

3.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 2X0.14 Qmm Grey