› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 25X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18096
Cod. Produttore 18096

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 25 x 0.34 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 7.5x diametro
  • Resistenza: olio, fiamma (DIN VDE 0482-332)
  • Impedenza caratteristica: 78 Ohm
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 25X0.34 QMM in grigio è la scelta ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La sezione di 0.34 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il rivestimento in PVC grigio offre una protezione adeguata contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità del collegamento. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e duratura per tutti i vostri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 25X0.34 QMM in grigio è la scelta ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La sezione di 0.34 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il rivestimento in PVC grigio offre una protezione adeguata contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità del collegamento. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e duratura per tutti i vostri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

11.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 25X0.34 Qmm Grey