› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 25X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18096M
Cod. Produttore 18096M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Diametro esterno: 10,4 mm
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a oli e fiamma: certificata VDE e IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 25X0.34 QMM in grigio è una soluzione versatile e robusta per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il colore grigio offre un aspetto neutro che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Questo cavo è perfetto per l'installazione in impianti elettrici, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Scegli il cavo TRONIC per un collegamento affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 25X0.34 QMM in grigio è una soluzione versatile e robusta per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il colore grigio offre un aspetto neutro che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Questo cavo è perfetto per l'installazione in impianti elettrici, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Scegli il cavo TRONIC per un collegamento affidabile e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 25X0.34 Qmm Grey