› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 25X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18118
Cod. Produttore 18118

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttore: 25 x 0.25 mm²
  • Diametro esterno: 9.8 mm
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE
  • Resistenza a olio e fiamma: Sì, secondo norme DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) con sezione di 25x0.25 mm² in colore grigio rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione di alta qualità assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il colore grigio offre un aspetto professionale e discreto, facilmente integrabile in qualsiasi installazione. Grazie alla sua robustezza, questo cavo è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto di eccellenza, in grado di soddisfare le normative di sicurezza e di prestazione richieste nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) con sezione di 25x0.25 mm² in colore grigio rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione di alta qualità assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il colore grigio offre un aspetto professionale e discreto, facilmente integrabile in qualsiasi installazione. Grazie alla sua robustezza, questo cavo è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto di eccellenza, in grado di soddisfare le normative di sicurezza e di prestazione richieste nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 25X0.25 Qmm Grey