› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18094M
Cod. Produttore 18094M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0.5 mm²
  • Numero conduttori: 24
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza a olio: Elevata
  • Test di infiammabilità: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 24X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale dell'elettricità, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione efficiente e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC offre una resistenza eccellente agli agenti esterni e una durabilità che ne assicura un utilizzo prolungato nel tempo. La compatibilità con vari standard di installazione rende questo cavo una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. Che si tratti di installazioni domestiche o commerciali, il cavo TRONIC è progettato per soddisfare le vostre aspettative in termini di prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 24X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale dell'elettricità, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione efficiente e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC offre una resistenza eccellente agli agenti esterni e una durabilità che ne assicura un utilizzo prolungato nel tempo. La compatibilità con vari standard di installazione rende questo cavo una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. Che si tratti di installazioni domestiche o commerciali, il cavo TRONIC è progettato per soddisfare le vostre aspettative in termini di prestazioni e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.5 Qmm Grey