› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18094
Cod. Produttore 18094

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 24
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza a oli e certificazioni: DIN VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 24X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Con un'area di sezione di 0.5 mm², è ideale per applicazioni in cui è richiesta una conduzione efficiente. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Questo cavo è perfetto per utilizzi in impianti elettrici, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che unisce qualità e prestazioni elevate, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 24X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Con un'area di sezione di 0.5 mm², è ideale per applicazioni in cui è richiesta una conduzione efficiente. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Questo cavo è perfetto per utilizzi in impianti elettrici, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che unisce qualità e prestazioni elevate, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

24

diametro esterno circa

12.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.5 Qmm Grey