› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18071
Cod. Produttore 18071

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 24
  • Diametro esterno: 10,4 mm
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 24X0.34 mm² di colore grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Con una sezione trasversale di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una durabilità nel tempo, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 24X0.34 mm² di colore grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Con una sezione trasversale di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una durabilità nel tempo, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

24

diametro esterno circa

11.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.34 Qmm Grey