› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18043
Cod. Produttore 18043

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 24
  • Diametro esterno: 9,8 mm
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Resistenza a oli e agenti chimici: elevata
  • Certificazione: flame-retardant, EAC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 24X0.25 mm² in grigio è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia domestici che industriali. La sezione di 0.25 mm² garantisce una conduttività ottimale, assicurando un'ottima prestazione elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di cablaggio. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo una scelta versatile e pratica per ogni esigenza di collegamento elettrico. Con il cavo TRONIC, si può contare su una soluzione di cablaggio che combina efficienza e robustezza. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 24X0.25 mm² in grigio è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia domestici che industriali. La sezione di 0.25 mm² garantisce una conduttività ottimale, assicurando un'ottima prestazione elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di cablaggio. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo una scelta versatile e pratica per ogni esigenza di collegamento elettrico. Con il cavo TRONIC, si può contare su una soluzione di cablaggio che combina efficienza e robustezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

24

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 24X0.25 Qmm Grey