Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK18101
Cod. Produttore
18101

Informazioni di prodotto

TRONIC (LiYY) grey 20 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC (LIYY) 20X0.5 mm² grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una notevole flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La sezione di 0.5 mm² consente un'eccellente conduzione elettrica, assicurando che la potenza venga trasmessa in modo efficiente e sicuro. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in impianti elettrici domestici e industriali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 20X0.5 mm² grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una notevole flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La sezione di 0.5 mm² consente un'eccellente conduzione elettrica, assicurando che la potenza venga trasmessa in modo efficiente e sicuro. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in impianti elettrici domestici e industriali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

20

diametro esterno circa

11.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C