› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 20X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18069
Cod. Produttore 18069

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 20 x 0,34 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5 x diametro esterno
  • Materiale guaina: PVC conforme DIN VDE 0207-363-4-1
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Resistenza: Resistente a oli e fiamme

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 20X0.34 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni affidabili e di alta qualità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, offrendo una robustezza eccezionale e una resistenza all'usura. La sezione di 0.34 mm² lo rende perfetto per il trasporto di segnali elettrici in modo efficiente, mentre il colore grigio assicura un'integrazione discreta in qualsiasi impianto elettrico. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto versatile e duraturo, in grado di soddisfare le esigenze di connessione in vari contesti. La sua costruzione garantisce una buona flessibilità e facilità di installazione, rendendolo un'opzione pratica per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 20X0.34 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni affidabili e di alta qualità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, offrendo una robustezza eccezionale e una resistenza all'usura. La sezione di 0.34 mm² lo rende perfetto per il trasporto di segnali elettrici in modo efficiente, mentre il colore grigio assicura un'integrazione discreta in qualsiasi impianto elettrico. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto versatile e duraturo, in grado di soddisfare le esigenze di connessione in vari contesti. La sua costruzione garantisce una buona flessibilità e facilità di installazione, rendendolo un'opzione pratica per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

20

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 20X0.34 Qmm Grey