› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 20X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18041
Cod. Produttore 18041

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0.25 mm²
  • Numero conduttori: 20
  • Diametro esterno: 8.7 mm
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Resistenza olio: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 20X0.25 QMM di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una conduzione efficiente dell'energia, riducendo al minimo le perdite e aumentando la sicurezza dell'impianto. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto sobrio e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambienti residenziali, commerciali e industriali, dove è fondamentale un cablaggio sicuro e duraturo. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 20X0.25 QMM di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una conduzione efficiente dell'energia, riducendo al minimo le perdite e aumentando la sicurezza dell'impianto. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto sobrio e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambienti residenziali, commerciali e industriali, dove è fondamentale un cablaggio sicuro e duraturo. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

20

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 20X0.25 Qmm Grey