› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 18X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18068
Cod. Produttore 18068

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 18 x 0.34 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 18X0.34 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale dell'elettricità, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta un rivestimento resistente che protegge i conduttori interni da danni meccanici e ambientali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 18X0.34 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale dell'elettricità, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta un rivestimento resistente che protegge i conduttori interni da danni meccanici e ambientali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

18

diametro esterno circa

9.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 18X0.34 Qmm Grey