› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 18X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18068M
Cod. Produttore 18068M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Diametro esterno: 8,8 mm
  • Temperatura esercizio: -5°C/+80°C
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: Olio, autoestinguente

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 18X0.34 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con un diametro di 18 conduttori e una sezione di 0.34 mm, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua colorazione grigia non solo gli conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua struttura robusta e duratura lo rende particolarmente adatto per impieghi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il cavo TRONIC, ogni installazione elettrica sarà caratterizzata da efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 18X0.34 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con un diametro di 18 conduttori e una sezione di 0.34 mm, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua colorazione grigia non solo gli conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua struttura robusta e duratura lo rende particolarmente adatto per impieghi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il cavo TRONIC, ogni installazione elettrica sarà caratterizzata da efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 18X0.34 Qmm Grey