› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 18X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18040M
Cod. Produttore 18040M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0.25 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Diametro esterno: 8.3 mm
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigia (RAL 7001)
  • Resistente a: olio, autoestinguente

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 18X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una sezione di 0.25 mm², offre una buona conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e sicurezza. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per una soluzione elettrica di qualità che soddisfa le normative di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 18X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una sezione di 0.25 mm², offre una buona conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e sicurezza. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per una soluzione elettrica di qualità che soddisfa le normative di sicurezza e affidabilità.
Cavo Tronic (Liyy) 18X0.25 Qmm Grey