› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.5Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18103M
Cod. Produttore 18103M

Informazioni principali

  • Sezione: 0.5 mm²
  • Conduttori: 16 fili
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: LIYY
  • Applicazione: Interni
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Serie: TRONIC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.5QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambiti di applicazione elettrica. Con una sezione trasversale di 0.5 mm² e un rivestimento grigio elegante, questo cavo è ideale per utilizzi in impianti di cablaggio, automazione e altre applicazioni elettriche dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta assicura una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche, mentre la qualità dei materiali impiegati garantisce un'eccellente conduttività elettrica. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti interni, dove è necessario un cablaggio flessibile e resistente. Con il suo design versatile, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.5QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambiti di applicazione elettrica. Con una sezione trasversale di 0.5 mm² e un rivestimento grigio elegante, questo cavo è ideale per utilizzi in impianti di cablaggio, automazione e altre applicazioni elettriche dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta assicura una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche, mentre la qualità dei materiali impiegati garantisce un'eccellente conduttività elettrica. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in ambienti interni, dove è necessario un cablaggio flessibile e resistente. Con il suo design versatile, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.5Qmm Grey