› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18067
Cod. Produttore 18067

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 16 x 0.34 mm²
  • Diametro esterno: 8.4 mm
  • Peso: 126 kg/km
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Resistenza a olio e fiamma: certificata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.34 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza alle sollecitazioni e una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La sezione di 0.34 mm² permette una trasmissione efficiente della corrente, assicurando una riduzione delle perdite energetiche. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione sicura e performante per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.34 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza alle sollecitazioni e una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La sezione di 0.34 mm² permette una trasmissione efficiente della corrente, assicurando una riduzione delle perdite energetiche. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione sicura e performante per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.34 Qmm Grey