› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18067M
Cod. Produttore 18067M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 16x0,34 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Impedenza caratteristica: 78 Ohm
  • Resistenza a olio: elevata
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 16X0.34 mm² in grigio è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Questo cavo è realizzato in materiale di prima scelta, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una sezione di 16 mm² e una configurazione a 16 conduttori, offre un'elevata capacità di trasmissione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni affidabili e sicure. Adatto per installazioni fisse e mobili, rappresenta una soluzione versatile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 16X0.34 mm² in grigio è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Questo cavo è realizzato in materiale di prima scelta, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una sezione di 16 mm² e una configurazione a 16 conduttori, offre un'elevata capacità di trasmissione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni affidabili e sicure. Adatto per installazioni fisse e mobili, rappresenta una soluzione versatile per ogni progetto elettrico.
Cavo Tronic (Liyy) 16X0.34 Qmm Grey