› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18039
Cod. Produttore 18039

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 16 x 0.25 mm²
  • Diametro esterno: 7.9 mm
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza: olio, autoestinguente

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.25 mm² in grigio rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La sua struttura a 16 conduttori da 0.25 mm² offre una flessibilità eccellente, facilitando l'installazione in spazi ristretti e rendendolo perfetto per applicazioni in interni. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma aiuta anche a mantenere un ambiente ordinato e professionale. Questo cavo è adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo un componente fondamentale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.25 mm² in grigio rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La sua struttura a 16 conduttori da 0.25 mm² offre una flessibilità eccellente, facilitando l'installazione in spazi ristretti e rendendolo perfetto per applicazioni in interni. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma aiuta anche a mantenere un ambiente ordinato e professionale. Questo cavo è adatto per una varietà di applicazioni, rendendolo un componente fondamentale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

7.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.25 Qmm Grey