› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18039M
Cod. Produttore 18039M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0.25 mm²
  • Numero conduttori: 16
  • Diametro esterno: 7.9 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza a olio e fiamma: Certificato DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza meccanica e una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche. Con una sezione di 0.25 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale efficiente e sicura, come nel settore dell'automazione e nei sistemi di controllo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a vari contesti, sia industriali che residenziali. Grazie al suo design compatto, il cavo si adatta perfettamente a spazi ristretti, mantenendo sempre elevate prestazioni. Scegli il cavo TRONIC per garantire un collegamento elettrico sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 16X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza meccanica e una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche. Con una sezione di 0.25 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale efficiente e sicura, come nel settore dell'automazione e nei sistemi di controllo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a vari contesti, sia industriali che residenziali. Grazie al suo design compatto, il cavo si adatta perfettamente a spazi ristretti, mantenendo sempre elevate prestazioni. Scegli il cavo TRONIC per garantire un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 16X0.25 Qmm Grey