› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 14X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18066
Cod. Produttore 18066

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 14
  • Diametro esterno: 8,0 mm
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro
  • Isolamento: PVC DIN VDE 0207-363-3
  • Temperatura lavoro: -5°C a +80°C

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 14X0.34 QMM in grigio rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. La flessibilità del cavo lo rende facile da installare in spazi ristretti, facilitando il lavoro per gli elettricisti. Questo cavo è compatibile con diverse applicazioni, offrendo versatilità e prestazioni elevate in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 14X0.34 QMM in grigio rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. La flessibilità del cavo lo rende facile da installare in spazi ristretti, facilitando il lavoro per gli elettricisti. Questo cavo è compatibile con diverse applicazioni, offrendo versatilità e prestazioni elevate in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

14

diametro esterno circa

8.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 14X0.34 Qmm Grey