› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 14X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18066M
Cod. Produttore 18066M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 350 V (0.14 mm²)
  • Sezione conduttori: 14 x 0.34 mm²
  • Diametro esterno: 8.0 mm
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza a olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 14X0.34 mm² grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduttività ottimale e una resistenza adeguata per una varietà di applicazioni. La sua struttura robusta offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di cablaggio. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità richiesti, assicurando prestazioni elevate nel lungo termine. Sia che tu stia realizzando un nuovo impianto elettrico o che tu stia aggiornando un sistema esistente, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per garantire una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 14X0.34 mm² grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduttività ottimale e una resistenza adeguata per una varietà di applicazioni. La sua struttura robusta offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di cablaggio. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità richiesti, assicurando prestazioni elevate nel lungo termine. Sia che tu stia realizzando un nuovo impianto elettrico o che tu stia aggiornando un sistema esistente, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per garantire una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 14X0.34 Qmm Grey