› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 12X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18093
Cod. Produttore 18093

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 0.5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Diametro esterno: 8.9 mm
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a olio: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 12X0.5 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sezione di 0.5 mm² offre una buona conduttività, rendendolo adatto per collegamenti sia in ambito industriale che domestico. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in installazioni esistenti. Questo cavo è ideale per applicazioni in cui la flessibilità e la resistenza sono essenziali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Perfetto per chi cerca un cavo affidabile e performante, il TRONIC LIYY è la scelta giusta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 12X0.5 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sezione di 0.5 mm² offre una buona conduttività, rendendolo adatto per collegamenti sia in ambito industriale che domestico. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in installazioni esistenti. Questo cavo è ideale per applicazioni in cui la flessibilità e la resistenza sono essenziali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Perfetto per chi cerca un cavo affidabile e performante, il TRONIC LIYY è la scelta giusta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 12X0.5 Qmm Grey