› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 12X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18065
Cod. Produttore 18065

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 12x0.34 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Voltaggio di prova: 2000 V
  • Materiale guaina: PVC grigio
  • Temperatura d'esercizio: -40°C/+80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Resistenza: olio, fiamma
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 12X0.34 mm² è un prodotto versatile e affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una sezione di 0.34 mm² e una robusta copertura grigia, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua struttura garantisce una buona flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC assicura una lunga durata e prestazioni elevate, contribuendo a una connessione sicura e stabile. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, offrendo una protezione efficace contro le interferenze esterne e garantendo un funzionamento ottimale in ogni situazione. Le sue caratteristiche lo rendono un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per i propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 12X0.34 mm² è un prodotto versatile e affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una sezione di 0.34 mm² e una robusta copertura grigia, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua struttura garantisce una buona flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC assicura una lunga durata e prestazioni elevate, contribuendo a una connessione sicura e stabile. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, offrendo una protezione efficace contro le interferenze esterne e garantendo un funzionamento ottimale in ogni situazione. Le sue caratteristiche lo rendono un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per i propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

7.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 12X0.34 Qmm Grey