› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 12X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18037
Cod. Produttore 18037

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Diametro esterno: 7,0 mm
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 12X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conduzione efficace, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione trasversale di 0.25 mm², è perfetto per collegamenti che richiedono una bassa resistenza e una buona flessibilità. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. La struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre la sua compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un'ottima scelta per installazioni sia residenziali che commerciali. Scegliete questo cavo per una performance ottimale e una sicurezza elevata nelle vostre applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 12X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conduzione efficace, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione trasversale di 0.25 mm², è perfetto per collegamenti che richiedono una bassa resistenza e una buona flessibilità. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. La struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre la sua compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un'ottima scelta per installazioni sia residenziali che commerciali. Scegliete questo cavo per una performance ottimale e una sicurezza elevata nelle vostre applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 12X0.25 Qmm Grey