› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18092
Cod. Produttore 18092

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0.5 mm²
  • Diametro esterno: 8.6 mm
  • Peso: 116 kg/km
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.5 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata, mentre il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti, grazie alla sua flessibilità. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Con il cavo TRONIC, potete contare su una soluzione di cablaggio che combina efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.5 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata, mentre il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti, grazie alla sua flessibilità. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Con il cavo TRONIC, potete contare su una soluzione di cablaggio che combina efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.5 Qmm Grey