› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18092M
Cod. Produttore 18092M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0.5 mm²
  • Diametro esterno: 8.6 mm
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Test di infiammabilità: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Peso: 116 kg/km

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.5 QMM in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza, garantendo prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con una sezione di 0.5 mm², è ideale per collegamenti in ambienti residenziali e commerciali, assicurando una trasmissione di energia efficiente. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. La sua costruzione robusta lo rende resistente all'usura e agli agenti esterni, rendendolo una scelta duratura per progetti di elettrificazione. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.5 QMM in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza, garantendo prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con una sezione di 0.5 mm², è ideale per collegamenti in ambienti residenziali e commerciali, assicurando una trasmissione di energia efficiente. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. La sua costruzione robusta lo rende resistente all'usura e agli agenti esterni, rendendolo una scelta duratura per progetti di elettrificazione.
Cavo Tronic (Liyy) 10X0.5 Qmm Grey