› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18064
Cod. Produttore 18064

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Diametro esterno: 7,2 mm
  • Temperatura lavoro: -40°C a +80°C
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: olio e fiamma

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.34 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un diametro di 10 mm e una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua costruzione in materiale di alta qualità offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Questo cavo è particolarmente adatto per il cablaggio di apparecchiature elettriche, garantendo una connessione sicura e duratura. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina funzionalità e estetica in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.34 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un diametro di 10 mm e una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua costruzione in materiale di alta qualità offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Questo cavo è particolarmente adatto per il cablaggio di apparecchiature elettriche, garantendo una connessione sicura e duratura. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina funzionalità e estetica in un'unica soluzione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.34 Qmm Grey