› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18036
Cod. Produttore 18036

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0,25 mm²
  • Diametro esterno: 6,8 mm
  • Peso: 57 kg/km
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 7,5x Ø
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 10X0.25 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua sezione di 0.25 mm² lo rende adatto per utilizzi che richiedono una corretta conduttività elettrica, mentre il rivestimento grigio offre una protezione adeguata contro l'usura e le condizioni ambientali. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare in spazi ristretti e può essere utilizzato in impianti domestici o industriali. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto sicuro e performante. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il cavo TRONIC è una risorsa indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 10X0.25 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua sezione di 0.25 mm² lo rende adatto per utilizzi che richiedono una corretta conduttività elettrica, mentre il rivestimento grigio offre una protezione adeguata contro l'usura e le condizioni ambientali. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare in spazi ristretti e può essere utilizzato in impianti domestici o industriali. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto sicuro e performante. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il cavo TRONIC è una risorsa indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.25 Qmm Grey