› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 10X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18036M
Cod. Produttore 18036M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0,25 mm²
  • Diametro esterno: 6,8 mm
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 7,5x Ø
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza oli e fiamma: secondo DIN VDE 0482-332

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.25 QMM in grigio è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravoso. La sezione di 0.25 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione elettrica efficiente e sicura. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare in spazi ristretti e da adattare a diverse configurazioni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere una certa discrezione nelle installazioni. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la qualità e l'affidabilità sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 10X0.25 QMM in grigio è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravoso. La sezione di 0.25 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione elettrica efficiente e sicura. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare in spazi ristretti e da adattare a diverse configurazioni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere una certa discrezione nelle installazioni. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la qualità e l'affidabilità sono fondamentali.
Cavo Tronic (Liyy) 10X0.25 Qmm Grey