› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16032
Cod. Produttore 16032

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 8 x 0.75 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.75 mm² in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente della corrente, rendendolo adatto per impieghi in ambienti sia domestici che industriali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, mentre il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale. Grazie alla sua versatilità, il cavo può essere utilizzato in vari contesti, facilitando l'installazione e il collegamento di dispositivi elettrici. Questo cavo rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.75 mm² in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente della corrente, rendendolo adatto per impieghi in ambienti sia domestici che industriali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, mentre il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale. Grazie alla sua versatilità, il cavo può essere utilizzato in vari contesti, facilitando l'installazione e il collegamento di dispositivi elettrici. Questo cavo rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.75 Qmm Grey