› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16008
Cod. Produttore 16008

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 8
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY 8X0.5 QMM GREY è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a otto conduttori, offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma rende anche facile l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dello spazio. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e posare, riducendo il tempo di installazione. Scegli il cavo TRONIC-CY per un'alimentazione elettrica affidabile e di qualità, adatta a un'ampia gamma di applicazioni. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY 8X0.5 QMM GREY è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a otto conduttori, offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma rende anche facile l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dello spazio. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e posare, riducendo il tempo di installazione. Scegli il cavo TRONIC-CY per un'alimentazione elettrica affidabile e di qualità, adatta a un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.5 Qmm Grey