› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20061
Cod. Produttore 20061

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 8 x 0.34 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Diametro esterno: 7.3 mm
  • Resistenza olio: elevata
  • Normative: DIN VDE 0812, CE, EAC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.34 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, che assicurano una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. Con una sezione di 0.34 mm², è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici che richiedono un'ottima conduttività. Il suo design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una protezione adeguata contro cortocircuiti e sovraccarichi. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per un prodotto affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.34 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, che assicurano una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. Con una sezione di 0.34 mm², è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici che richiedono un'ottima conduttività. Il suo design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una protezione adeguata contro cortocircuiti e sovraccarichi. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per un prodotto affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.34 Qmm Grey