› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20034
Cod. Produttore 20034

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 8 x 0.25 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e agenti chimici: elevata
  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.25 mm² di colore grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività grazie alla sua composizione di alta qualità, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con una sezione di 0.25 mm², il cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di apparecchiature elettriche fino a installazioni più complesse. La finitura grigia non solo offre un aspetto discreto, ma contribuisce anche a una migliore integrazione negli ambienti di lavoro e nelle abitazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.25 mm² di colore grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività grazie alla sua composizione di alta qualità, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con una sezione di 0.25 mm², il cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di apparecchiature elettriche fino a installazioni più complesse. La finitura grigia non solo offre un aspetto discreto, ma contribuisce anche a una migliore integrazione negli ambienti di lavoro e nelle abitazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.25 Qmm Grey